

CHF 882.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 953.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 882.50 | - |
4+ | CHF 800.00 | 9.35% |
10+ | CHF 793.50 | 10.08% |
20+ | CHF 787.50 | 10.76% |
30+ | CHF 781.50 | 11.44% |
50+ | CHF 770.00 | 12.75% |
100+ | CHF 764.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 198 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |