

CHF 690.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 746.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 690.50 | - |
4+ | CHF 626.00 | 9.34% |
10+ | CHF 621.00 | 10.07% |
20+ | CHF 616.00 | 10.79% |
30+ | CHF 611.50 | 11.44% |
50+ | CHF 602.50 | 12.74% |
100+ | CHF 594.00 | 13.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 196.52 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 170 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |