

CHF 716.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 774.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 716.00 | - |
4+ | CHF 649.00 | 9.36% |
10+ | CHF 644.00 | 10.06% |
20+ | CHF 639.00 | 10.75% |
30+ | CHF 634.00 | 11.45% |
50+ | CHF 624.50 | 12.78% |
100+ | CHF 622.00 | 13.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 196.44 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 265 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |