

CHF 1'585.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'713.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'585.00 | - |
4+ | CHF 1'436.00 | 9.40% |
10+ | CHF 1'425.00 | 10.09% |
20+ | CHF 1'414.00 | 10.79% |
30+ | CHF 1'403.00 | 11.48% |
50+ | CHF 1'382.00 | 12.81% |
100+ | CHF 1'372.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 196.22 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 444 |
Maß nach French R | NF-R72 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |