

CHF 2'185.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'361.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'185.00 | - |
4+ | CHF 1'980.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'965.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'950.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'935.00 | 11.44% |
50+ | CHF 1'906.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'891.00 | 13.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 194.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1941-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |