

CHF 794.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 858.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 794.50 | - |
4+ | CHF 704.00 | 11.39% |
10+ | CHF 617.00 | 22.34% |
20+ | CHF 578.50 | 27.19% |
30+ | CHF 540.00 | 32.03% |
50+ | CHF 526.00 | 33.79% |
100+ | CHF 510.50 | 35.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 190 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |