

CHF 622.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 672.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 622.00 | - |
4+ | CHF 533.50 | 14.23% |
10+ | CHF 467.50 | 24.84% |
20+ | CHF 427.50 | 31.27% |
30+ | CHF 399.00 | 35.85% |
50+ | CHF 388.50 | 37.54% |
100+ | CHF 374.50 | 39.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 190.17 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 169 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |