

CHF 643.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 695.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 643.50 | - |
4+ | CHF 549.50 | 14.61% |
10+ | CHF 481.50 | 25.17% |
20+ | CHF 442.00 | 31.31% |
30+ | CHF 412.50 | 35.90% |
50+ | CHF 402.00 | 37.53% |
100+ | CHF 394.00 | 38.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 190.09 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 264 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |