

CHF 52.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 52.50 | - |
4+ | CHF 45.20 | 13.90% |
10+ | CHF 39.60 | 24.57% |
20+ | CHF 35.30 | 32.76% |
30+ | CHF 33.00 | 37.14% |
50+ | CHF 32.10 | 38.86% |
100+ | CHF 31.00 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 19.18 mm |
Schnurdicke | 2.46 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 910 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |