

CHF 40.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.60 | - |
4+ | CHF 34.90 | 14.04% |
10+ | CHF 30.60 | 24.63% |
20+ | CHF 27.40 | 32.51% |
30+ | CHF 25.50 | 37.19% |
50+ | CHF 24.90 | 38.67% |
100+ | CHF 24.00 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |