

CHF 1'349.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'458.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'349.00 | - |
4+ | CHF 1'243.00 | 7.86% |
10+ | CHF 1'223.00 | 9.34% |
20+ | CHF 1'107.00 | 17.94% |
30+ | CHF 1'033.00 | 23.42% |
50+ | CHF 1'006.00 | 25.43% |
100+ | CHF 997.00 | 26.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.87 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 443 |
Maß nach French R | NF-R71 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |