

CHF 1'200.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'297.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'200.00 | - |
4+ | CHF 1'065.00 | 11.25% |
10+ | CHF 933.50 | 22.21% |
20+ | CHF 871.00 | 27.42% |
30+ | CHF 813.00 | 32.25% |
50+ | CHF 792.00 | 34.00% |
100+ | CHF 777.00 | 35.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.87 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 367 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |