

CHF 1'326.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'433.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'326.00 | - |
4+ | CHF 1'184.00 | 10.71% |
10+ | CHF 1'038.00 | 21.72% |
20+ | CHF 994.50 | 25.00% |
30+ | CHF 928.00 | 30.02% |
50+ | CHF 904.00 | 31.83% |
100+ | CHF 893.50 | 32.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |