

CHF 1'971.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'130.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'971.00 | - |
4+ | CHF 1'777.00 | 9.84% |
10+ | CHF 1'752.00 | 11.11% |
20+ | CHF 1'586.00 | 19.53% |
30+ | CHF 1'480.00 | 24.91% |
50+ | CHF 1'442.00 | 26.84% |
100+ | CHF 1'425.00 | 27.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1891-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |