

CHF 1'310.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'416.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'310.00 | - |
4+ | CHF 1'163.00 | 11.22% |
10+ | CHF 1'019.00 | 22.21% |
20+ | CHF 963.50 | 26.45% |
30+ | CHF 899.50 | 31.34% |
50+ | CHF 876.00 | 33.13% |
100+ | CHF 862.00 | 34.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 184.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |