

CHF 1'953.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'111.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'953.00 | - |
4+ | CHF 1'754.00 | 10.19% |
10+ | CHF 1'713.00 | 12.29% |
20+ | CHF 1'550.00 | 20.63% |
30+ | CHF 1'447.00 | 25.91% |
50+ | CHF 1'410.00 | 27.80% |
100+ | CHF 1'394.00 | 28.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 184.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1841-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |