

CHF 608.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 657.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 608.00 | - |
4+ | CHF 521.00 | 14.31% |
10+ | CHF 456.50 | 24.92% |
20+ | CHF 416.00 | 31.58% |
30+ | CHF 388.50 | 36.10% |
50+ | CHF 378.50 | 37.75% |
100+ | CHF 365.50 | 39.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.82 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 168 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |