

CHF 617.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 666.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 617.00 | - |
4+ | CHF 526.50 | 14.67% |
10+ | CHF 461.50 | 25.20% |
20+ | CHF 424.50 | 31.20% |
30+ | CHF 396.00 | 35.82% |
50+ | CHF 386.00 | 37.44% |
100+ | CHF 377.50 | 38.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.74 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 263 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |