

CHF 1'312.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'418.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'312.00 | - |
4+ | CHF 1'204.00 | 8.23% |
10+ | CHF 1'185.00 | 9.68% |
20+ | CHF 1'073.00 | 18.22% |
30+ | CHF 1'001.00 | 23.70% |
50+ | CHF 975.00 | 25.69% |
100+ | CHF 965.50 | 26.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.52 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 442 |
Maß nach French R | NF-R70 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |