

CHF 1'156.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'249.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'156.00 | - |
4+ | CHF 1'028.00 | 11.07% |
10+ | CHF 900.50 | 22.10% |
20+ | CHF 840.00 | 27.34% |
30+ | CHF 784.50 | 32.14% |
50+ | CHF 764.00 | 33.91% |
100+ | CHF 748.50 | 35.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.52 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 366 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |