

CHF 766.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 828.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 766.00 | - |
4+ | CHF 679.00 | 11.36% |
10+ | CHF 595.50 | 22.26% |
20+ | CHF 559.00 | 27.02% |
30+ | CHF 522.00 | 31.85% |
50+ | CHF 508.50 | 33.62% |
100+ | CHF 492.50 | 35.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 182 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |