

CHF 57.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 57.10 | - |
4+ | CHF 49.10 | 14.01% |
10+ | CHF 43.10 | 24.52% |
20+ | CHF 38.40 | 32.75% |
30+ | CHF 35.80 | 37.30% |
50+ | CHF 34.90 | 38.88% |
100+ | CHF 33.70 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.72 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 116 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |