

CHF 85.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 92.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 85.90 | - |
4+ | CHF 73.80 | 14.09% |
10+ | CHF 64.70 | 24.68% |
20+ | CHF 57.90 | 32.60% |
30+ | CHF 54.10 | 37.02% |
50+ | CHF 52.70 | 38.65% |
100+ | CHF 50.80 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.64 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 210 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |