

CHF 163.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 176.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 163.00 | - |
4+ | CHF 140.00 | 14.11% |
10+ | CHF 122.50 | 24.85% |
20+ | CHF 110.00 | 32.52% |
30+ | CHF 102.50 | 37.12% |
50+ | CHF 99.60 | 38.90% |
100+ | CHF 96.10 | 41.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.42 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 314 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |