

CHF 87.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 87.10 | - |
4+ | CHF 74.90 | 14.01% |
10+ | CHF 65.70 | 24.57% |
20+ | CHF 58.80 | 32.49% |
30+ | CHF 54.80 | 37.08% |
50+ | CHF 53.40 | 38.69% |
100+ | CHF 51.50 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.3 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R15 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |