

CHF 1'308.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'413.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'308.00 | - |
4+ | CHF 1'157.00 | 11.54% |
10+ | CHF 1'015.00 | 22.40% |
20+ | CHF 957.00 | 26.83% |
30+ | CHF 893.50 | 31.69% |
50+ | CHF 870.00 | 33.49% |
100+ | CHF 847.00 | 35.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 179.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |