

CHF 1'929.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'085.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'929.00 | - |
4+ | CHF 1'703.00 | 11.72% |
10+ | CHF 1'664.00 | 13.74% |
20+ | CHF 1'507.00 | 21.88% |
30+ | CHF 1'406.00 | 27.11% |
50+ | CHF 1'370.00 | 28.98% |
100+ | CHF 1'353.00 | 29.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 179.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1791-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |