

CHF 592.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 639.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 592.00 | - |
4+ | CHF 508.50 | 14.10% |
10+ | CHF 446.00 | 24.66% |
20+ | CHF 406.50 | 31.33% |
30+ | CHF 379.50 | 35.90% |
50+ | CHF 369.50 | 37.58% |
100+ | CHF 356.50 | 39.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.47 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 167 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |