

CHF 599.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 647.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 599.00 | - |
4+ | CHF 512.00 | 14.52% |
10+ | CHF 449.00 | 25.04% |
20+ | CHF 413.00 | 31.05% |
30+ | CHF 385.50 | 35.64% |
50+ | CHF 375.50 | 37.31% |
100+ | CHF 367.00 | 38.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.39 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 262 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |