

CHF 1'276.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'379.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'276.00 | - |
4+ | CHF 1'156.00 | 9.40% |
10+ | CHF 1'137.00 | 10.89% |
20+ | CHF 1'029.00 | 19.36% |
30+ | CHF 960.00 | 24.76% |
50+ | CHF 935.00 | 26.72% |
100+ | CHF 926.50 | 27.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.17 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 441 |
Maß nach French R | NF-R69 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |