

CHF 1'131.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'222.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'131.00 | - |
4+ | CHF 1'005.00 | 11.14% |
10+ | CHF 880.50 | 22.15% |
20+ | CHF 821.00 | 27.41% |
30+ | CHF 766.00 | 32.27% |
50+ | CHF 746.00 | 34.04% |
100+ | CHF 732.00 | 35.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.17 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 365 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |