

CHF 736.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 795.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 736.00 | - |
4+ | CHF 652.50 | 11.35% |
10+ | CHF 572.00 | 22.28% |
20+ | CHF 539.50 | 26.70% |
30+ | CHF 503.50 | 31.59% |
50+ | CHF 490.50 | 33.36% |
100+ | CHF 473.00 | 35.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 174 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |