

CHF 1'298.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'403.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'298.00 | - |
4+ | CHF 1'125.00 | 13.33% |
10+ | CHF 986.50 | 24.00% |
20+ | CHF 937.50 | 27.77% |
30+ | CHF 875.00 | 32.59% |
50+ | CHF 852.50 | 34.32% |
100+ | CHF 831.00 | 35.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 174.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |