

CHF 1'884.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'036.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'884.00 | - |
4+ | CHF 1'664.00 | 11.68% |
10+ | CHF 1'625.00 | 13.75% |
20+ | CHF 1'471.00 | 21.92% |
30+ | CHF 1'373.00 | 27.12% |
50+ | CHF 1'337.00 | 29.03% |
100+ | CHF 1'322.00 | 29.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 174.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1741-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |