

CHF 581.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 628.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 581.50 | - |
4+ | CHF 498.00 | 14.36% |
10+ | CHF 436.50 | 24.94% |
20+ | CHF 400.00 | 31.21% |
30+ | CHF 373.50 | 35.77% |
50+ | CHF 363.50 | 37.49% |
100+ | CHF 356.50 | 38.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 171.04 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 261 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |