

CHF 721.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 779.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 721.50 | - |
4+ | CHF 640.00 | 11.30% |
10+ | CHF 561.00 | 22.25% |
20+ | CHF 530.00 | 26.54% |
30+ | CHF 494.50 | 31.46% |
50+ | CHF 482.00 | 33.19% |
100+ | CHF 464.00 | 35.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 170 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |