

CHF 1'221.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'319.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'221.00 | - |
4+ | CHF 1'106.00 | 9.42% |
10+ | CHF 1'086.00 | 11.06% |
20+ | CHF 983.00 | 19.49% |
30+ | CHF 917.50 | 24.86% |
50+ | CHF 894.00 | 26.78% |
100+ | CHF 886.00 | 27.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 170.82 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 440 |
Maß nach French R | NF-R68 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |