

CHF 1'086.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'173.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'086.00 | - |
4+ | CHF 965.00 | 11.14% |
10+ | CHF 846.00 | 22.10% |
20+ | CHF 790.00 | 27.26% |
30+ | CHF 737.00 | 32.14% |
50+ | CHF 718.00 | 33.89% |
100+ | CHF 703.50 | 35.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 170.82 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 364 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |