

CHF 53.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.60 | - |
4+ | CHF 45.90 | 14.37% |
10+ | CHF 40.20 | 25.00% |
20+ | CHF 36.10 | 32.65% |
30+ | CHF 33.70 | 37.13% |
50+ | CHF 32.90 | 38.62% |
100+ | CHF 31.70 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.12 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 115 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |