

CHF 82.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 82.40 | - |
4+ | CHF 70.80 | 14.08% |
10+ | CHF 62.10 | 24.64% |
20+ | CHF 55.50 | 32.65% |
30+ | CHF 51.80 | 37.14% |
50+ | CHF 50.40 | 38.83% |
100+ | CHF 48.70 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.04 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 209 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |