

CHF 93.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 93.70 | - |
4+ | CHF 80.60 | 13.98% |
10+ | CHF 70.70 | 24.55% |
20+ | CHF 63.30 | 32.44% |
30+ | CHF 59.10 | 36.93% |
50+ | CHF 57.50 | 38.63% |
100+ | CHF 55.40 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |