

CHF 1'269.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'371.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'269.00 | - |
4+ | CHF 1'102.00 | 13.16% |
10+ | CHF 966.00 | 23.88% |
20+ | CHF 920.00 | 27.50% |
30+ | CHF 858.50 | 32.35% |
50+ | CHF 836.50 | 34.08% |
100+ | CHF 807.00 | 36.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 169.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |