

CHF 1'859.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'009.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'859.00 | - |
4+ | CHF 1'630.00 | 12.32% |
10+ | CHF 1'429.00 | 23.13% |
20+ | CHF 1'427.00 | 23.24% |
30+ | CHF 1'332.00 | 28.35% |
50+ | CHF 1'297.00 | 30.23% |
100+ | CHF 1'283.00 | 30.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 169.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1691-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |