

CHF 711.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 768.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 711.00 | - |
4+ | CHF 629.50 | 11.46% |
10+ | CHF 552.00 | 22.36% |
20+ | CHF 520.00 | 26.86% |
30+ | CHF 485.50 | 31.72% |
50+ | CHF 473.00 | 33.47% |
100+ | CHF 456.50 | 35.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 166 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |