

CHF 549.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 594.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 549.50 | - |
4+ | CHF 471.00 | 14.29% |
10+ | CHF 413.00 | 24.84% |
20+ | CHF 377.00 | 31.39% |
30+ | CHF 352.00 | 35.94% |
50+ | CHF 343.00 | 37.58% |
100+ | CHF 331.00 | 39.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.77 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 165 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |