

CHF 1'198.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'295.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'198.00 | - |
4+ | CHF 1'056.00 | 11.85% |
10+ | CHF 1'040.00 | 13.19% |
20+ | CHF 941.00 | 21.45% |
30+ | CHF 878.50 | 26.67% |
50+ | CHF 855.50 | 28.59% |
100+ | CHF 847.00 | 29.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.47 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 439 |
Maß nach French R | NF-R67 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |