

CHF 1'033.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'116.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'033.00 | - |
4+ | CHF 917.00 | 11.23% |
10+ | CHF 804.00 | 22.17% |
20+ | CHF 751.00 | 27.30% |
30+ | CHF 701.00 | 32.14% |
50+ | CHF 682.50 | 33.93% |
100+ | CHF 669.00 | 35.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.47 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 363 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |