

CHF 1'220.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'318.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'220.00 | - |
4+ | CHF 1'060.00 | 13.11% |
10+ | CHF 929.00 | 23.85% |
20+ | CHF 884.00 | 27.54% |
30+ | CHF 825.00 | 32.38% |
50+ | CHF 803.50 | 34.14% |
100+ | CHF 775.50 | 36.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |