

CHF 1'801.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'946.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'801.00 | - |
4+ | CHF 1'609.00 | 10.66% |
10+ | CHF 1'566.00 | 13.05% |
20+ | CHF 1'417.00 | 21.32% |
30+ | CHF 1'323.00 | 26.54% |
50+ | CHF 1'288.00 | 28.48% |
100+ | CHF 1'243.00 | 30.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1641-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |