

CHF 586.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 634.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 586.50 | - |
4+ | CHF 503.00 | 14.24% |
10+ | CHF 441.00 | 24.81% |
20+ | CHF 403.00 | 31.29% |
30+ | CHF 376.50 | 35.81% |
50+ | CHF 366.50 | 37.51% |
100+ | CHF 353.50 | 39.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 162 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |